SIBA - Putkisulake gG 22x58 40A 690V - 5006008.40A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410031053403
Sähkönumero
3056034
Toimittajan tuotenumero
5006008.40
Tukkuerä
10
Keraaminen putkisulake, gG 22x57mm 40A 660V