SIEMENS - 3-v.v.kisko 2 kytkim. S00,S0 - 3RV1915-1AB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 63 A
Napojen lukumäärä - 3
Toiminta kuin virtakiskoadapterilla - ei
Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella - ei
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209288072
Sähkönumero
3720401
Toimittajan tuotenumero
3RV1915-1AB
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta In:
63 A
Napojen lukumäärä:
3
Toiminta kuin virtakiskoadapterilla:
ei
Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella:
ei
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
3-v. virtakisko 2:lle kytkimelle, jakoet. 45mm (S00,S0:lle)
3-vaiheiset virtakiskot Moduuliväli 45 mm 2 kytkimelle Haarukkamaiset liitännät
3-vaiheiset virtakiskot Moduuliväli 45 mm 2 kytkimelle Haarukkamaiset liitännät



