SIEMENS - 3-v.v.kisko 4 kytkim. S2 vrt - 3RV1935-3C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 108 A
Napojen lukumäärä - 3
Toiminta kuin virtakiskoadapterilla - ei
Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella - ei
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209306165
Sähkönumero
3720438
Toimittajan tuotenumero
3RV1935-3C
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta In:
108 A
Napojen lukumäärä:
3
Toiminta kuin virtakiskoadapterilla:
ei
Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella:
ei
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
3-v. virtakisko 4:lle kytkimelle, jakoet. 75mm (S2:lle)
3-vaiheinen virtakisko 4 katkaisijalle Koko S2 Moduuliväli: 75 mm
3-vaiheinen virtakisko 4 katkaisijalle Koko S2 Moduuliväli: 75 mm



