SIEMENS - Adapteri 3RV S0-koko - 3RA6890-0BA 45mm AWG10 25A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 25 A
Napojen lukumäärä - 3
Toiminta kuin virtakiskoadapterilla - ei
Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209725423
Sähkönumero
3720555
Toimittajan tuotenumero
3RA6890-0BA
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta In:
25 A
Napojen lukumäärä:
3
Toiminta kuin virtakiskoadapterilla:
ei
Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella:
kyllä
adapteri 45 MM