SIEMENS - Adapteri - 3SU1500-0AA10-0AA0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - -99999 A
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209947726
Sähkönumero
2324428
Toimittajan tuotenumero
3SU1500-0AA10-0AA0
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
-99999 A
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Kannatin 3 elementtiä, Muovi
pidike, 3-suuntainen, muovinen, minimitilausmäärä 5 tai sen moninkertainen
pidike, 3-suuntainen, muovinen, minimitilausmäärä 5 tai sen moninkertainen