SIEMENS - Aikarele päästöhidastettu - 3RA2812-1DW10

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätoiminto - aikaviive hylätty

  • Asetusaika - 0.05...100 s

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - -99999

  • Toimintaperiaate - elektroninen

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209789869

Sähkönumero

3720679

Toimittajan tuotenumero

3RA2812-1DW10

Tukkuerä

1

Kytkentätoiminto:

aikaviive hylätty

Asetusaika:

0.05...100 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

-99999

Toimintaperiaate:

elektroninen

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

-99999

AIKA RELE, PÄÄSTÖHID.

Elektroninen ajastinreleen OFF-viive ohjaussignaalilla ja puolijohdelähdöllä 24...240 V AC/DC Aika-alue 0,05...100 s voidaan napsauttaa edestä kontaktoreille 3RT2 S00/S0 ja apukontaktorille 3RH2 S00 Ruuviliitin Varistori integroidun kontaktorin kelan vaimennus