SIEMENS - Aikarele vetohidastettu - 3RA2811-1CW10


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätoiminto - toiminta viivästetty
Asetusaika - 0.05...100 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä - -99999
Toimintaperiaate - elektroninen
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209789845
Sähkönumero
3720678
Toimittajan tuotenumero
3RA2811-1CW10
Tukkuerä
1
Kytkentätoiminto:
toiminta viivästetty
Asetusaika:
0.05...100 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
-99999
Toimintaperiaate:
elektroninen
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
-99999
Elektroninen ajastinreleen PÄÄLLÄ-viive puolijohdelähdöllä 24-240 V AC/DC Aika-alue 0,05...100 s voidaan napsauttaa edestä kontaktoreille 3RT2 S00/S0 ja apukontaktorille 3RH2 S00 Ruuviliitin Varistori kontaktorin käämien vaimentamiseen integroitu