SIEMENS - Ajastin viive 230VUC - 3RT2916-2BL01

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - suora kiinnitys
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 200...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 200...240 V
Sisäänrakennettu vaimennin - ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 200...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209739888
Sähkönumero
3720715
Toimittajan tuotenumero
3RT2916-2BL01
Tukkuerä
1
Asennustapa:
suora kiinnitys
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
200...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
200...240 V
Sisäänrakennettu vaimennin:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
200...240 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
OFF-viivelaite, 220 / 230 V AC/DC, kontaktorireleille ja moottorikontaktoreille 3RT2




