SIEMENS - ALF41B15 Sovite VXF41>VXF53 - S55845-Z110

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 15 mm
Nimellishalkaisija liitäntä 1 - DN 15
Nimellishalkaisija liitäntä 2 - DN 15
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2 - 15 mm
Pituus, liitos 2 - 49 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0003
Toimittajan tuotenumero
S55845-Z110
Tukkuerä
1
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
15 mm
Nimellishalkaisija liitäntä 1:
DN 15
Nimellishalkaisija liitäntä 2:
DN 15
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:
15 mm
Pituus, liitos 2:
49 mm
Asennuspituus, liitäntä 2:
49 mm
Laipan puristusluokka (PN):
PN 25


