SIEMENS - ALF41B50 Sovite VXF41>VXF53 - S55845-Z113

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 50 mm
Nimellishalkaisija liitäntä 1 - DN 50
Nimellishalkaisija liitäntä 2 - DN 50
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2 - 50 mm
Pituus, liitos 2 - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0007
Toimittajan tuotenumero
S55845-Z113
Tukkuerä
1
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
50 mm
Nimellishalkaisija liitäntä 1:
DN 50
Nimellishalkaisija liitäntä 2:
DN 50
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:
50 mm
Pituus, liitos 2:
30 mm
Asennuspituus, liitäntä 2:
30 mm
Laipan puristusluokka (PN):
PN 25


