SIEMENS - ALF41B65 Sovite VXF41>VXF43 - S55845-Z114


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 65 mm
Nimellishalkaisija liitäntä 1 - DN 65
Nimellishalkaisija liitäntä 2 - DN 65
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2 - 65 mm
Pituus, liitos 2 - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0008
Toimittajan tuotenumero
S55845-Z114
Tukkuerä
1
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
65 mm
Nimellishalkaisija liitäntä 1:
DN 65
Nimellishalkaisija liitäntä 2:
DN 65
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:
65 mm
Pituus, liitos 2:
35 mm
Asennuspituus, liitäntä 2:
35 mm
Laipan puristusluokka (PN):
PN 25