SIEMENS - Alijännitelaukaisija 3RV2 - 3RV2902-1AV0 400V 50Hz 440V 60Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 400...400 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - -99999...-99999 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209737334
Sähkönumero
3720399
Toimittajan tuotenumero
3RV2902-1AV0
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
400...400 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
-99999...-99999 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
440...440 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Soveltuu tehokatkaisijoille:
kyllä
Soveltuu kuormankytkimille:
ei
Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:
kyllä
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Viivästetty:
ei
Soveltuu lämpöreleelle:
ei





