SIEMENS - Alijännitelaukaisija - 5ST3040

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869187488

Sähkönumero

3224008

Toimittajan tuotenumero

5ST3040

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...230 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Soveltuu kuormankytkimille:

ei

Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:

ei

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Viivästetty:

ei

Soveltuu lämpöreleelle:

ei

Alijännitekela 2s, 230 VAC 5SL4, 5SY, 5SP, 5SU1, 5SV, 5SU1 vartentarvitaan 5ST3805-1