SIEMENS - Apuk. 1s+1a siv. 6A 230VAC - 3RH1921-1KA11


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A
Asennustapa - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209293557
Sähkönumero
3821936
Toimittajan tuotenumero
3RH1921-1KA11
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
6 A
Asennustapa:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
apuk. 1s+1a,sivulle 2., EN 50005, 6A/230VAC (S3-S12)
toinen sivuttainen apukosketin, 1 NO, 1 NC, ruuviliitin, kontaktoreille 3RT1
toinen sivuttainen apukosketin, 1 NO, 1 NC, ruuviliitin, kontaktoreille 3RT1