SIEMENS - Apuk. 2a siv. 6A 230VAC S3-S12 - 3RH1921-1KA02


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A
Asennustapa - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209293571
Sähkönumero
3821935
Toimittajan tuotenumero
3RH1921-1KA02
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
6 A
Asennustapa:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
apuk. 2a,sivulle 2., EN 50005, 6A/230VAC (S3-S12)
toinen sivu apukosketin EN 50005 sivulla, 10 mm, 2 NC-kosketinta, ruuviliitin, kontaktoreille 3RT1
toinen sivu apukosketin EN 50005 sivulla, 10 mm, 2 NC-kosketinta, ruuviliitin, kontaktoreille 3RT1