SIEMENS - Apukosketin 2NC - 3RRA6912-1A 2av, ruuviliitin

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Leveys - 45 mm

  • Syvyys - 25 mm

  • Korkeus - 32 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209684294

Sähkönumero

3720531

Toimittajan tuotenumero

3RA6912-1A

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kisko

Leveys:

45 mm

Syvyys:

25 mm

Korkeus:

32 mm

apukosketin, 2av, ruuviliitin