SIEMENS - Apukosketin 2NO - 3RA6911-2A 2s, jousiliitin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko
Leveys - 45 mm
Syvyys - 25 mm
Korkeus - 32 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209684331
Sähkönumero
3720533
Toimittajan tuotenumero
3RA6911-2A
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko
Leveys:
45 mm
Syvyys:
25 mm
Korkeus:
32 mm
apukosketin, 2s, jousiliitin