SIEMENS - Apukosketin - 3KD9103-2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 2 A 
- Asennustapa - sivusta asennettava 
- Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1 
- Sähköisen liitännän tyyppi - lattaliitin 
- Malli / Tyyppi - asennus ylös 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
Tuotesarja
Sentron 3KF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4001869526027
Sähkönumero
3681807
Toimittajan tuotenumero
3KD9103-2
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
2 A
Asennustapa:
sivusta asennettava
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
lattaliitin
Malli / Tyyppi:
asennus ylös
Lampunpidin:
ei ole
Apukosketinlohko 1 vaihto ilman johdinta koko 1 3KF1 vrt myös 3KD-sarja koot 1 ja 2 3KD1, 3KD2 vrt.


