SIEMENS - Apukosketin - 3RH1921-1XA22-0MA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A

  • Asennustapa - muu

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209548046

Sähkönumero

3823220

Toimittajan tuotenumero

3RH1921-1XA22-0MA0

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

6 A

Asennustapa:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

22 (järj.nro 5,6,7,8), apuk. 2s+2a, EN 50012, 6A/230VAC (S0-S12, eityhjök.)

etupuolen apukosketin, 2 NO-kosketinta, 2 NC-kosketinta, ruuviliitin, kontaktoreille 3RT1, järjestysnumerot 5…8