SIEMENS - Apukosketin 3RV2 1v solid-state - 3RV2901-1G 1CO päälle S00-S3

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - -99999 A

  • Asennustapa - muu

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209790926

Sähkönumero

3720379

Toimittajan tuotenumero

3RV2901-1G

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

-99999 A

Asennustapa:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

Apukosketin päälle, 1 vaihto, S00-S3, pölyisiin olosuht., ruuvi