SIEMENS - Apukosketin 3RV2 2s 2a - 3RV2901-1J 1 2NO 2NC sivu S00-S3

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 4 A

  • Asennustapa - muu

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209737105

Sähkönumero

3720396

Toimittajan tuotenumero

3RV2901-1J

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

4 A

Asennustapa:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

Apukosketin vasen sivu, 2av. , 2s. S00-S3, ruuvi