SIEMENS - Apukosketin - 5ST3016

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Laitteen kokoonpano - yleiskäyttöinen
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Sentron 5ST
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4001869552613
Sähkönumero
3222656
Toimittajan tuotenumero
5ST3016
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Laitteen kokoonpano:
yleiskäyttöinen
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Nimellisjännite:
30 V
Mitoitettu kytkentävirta:
2 A
Maavuotojen automaattitestauksella:
ei
Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):
1
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:
2 A



