SIEMENS - Apukosketin COM - 5ST3062-0MC apuk. ja hälytysk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Laitteen kokoonpano - yleiskäyttöinen
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Sentron 5ST
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4001869583365
Sähkönumero
3223097
Toimittajan tuotenumero
5ST3062-0MC
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Laitteen kokoonpano:
yleiskäyttöinen
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Nimellisjännite:
24 V
Mitoitettu kytkentävirta:
0.02 A
Maavuotojen automaattitestauksella:
ei
Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):
2
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:
0.02 A


