SIEMENS - Apukosketinlohko 1s+1a - 5ST3010


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Laitteen kokoonpano - yleiskäyttöinen
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Sentron 5ST
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4001869187402
Sähkönumero
3222587
Toimittajan tuotenumero
5ST3010
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Laitteen kokoonpano:
yleiskäyttöinen
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Nimellisjännite:
400 V
Mitoitettu kytkentävirta:
6 A
Maavuotojen automaattitestauksella:
ei
Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):
2
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:
6 A
- Yhteensopiva malli: 5SL, 5SY, 5SP
- Koskettimet: 1 NO + 1 NC
- Lisäkomponentti johdonsuojakatkaisijoille
- Kosketussuojan vakiovaruste
- Tarvitsee kahvaliittimen 5ST3805-1 mallille 5SU1
- Helppo ja kätevä asennus ja kytkentä
- Luotettava turvallisuus asennuksen aikana
- Optimoitu tekniikka turvallisuuden parantamiseksi
- Yleispätevä asennus eri malleille
Apukosketin, 1 NO+1 NC johdonsuojakatkaisijoille 5SL, 5SY, 5SP
Yhdistetty kytkin 5TL1, RCBO 5SU1, FI 5SV toimii apukosketinratkaisuna johtonsuojakatkaisijoille, tarjoamalla helppokäyttöisen ja turvallisen asennuksen.