SIEMENS - Apukosketinlohko 1s+2a - 3RH2911-1HA12


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A
Asennustapa - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209829367
Sähkönumero
3720771
Toimittajan tuotenumero
3RH2911-1HA12
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
6 A
Asennustapa:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
APUKOSK., S00, 1NO, 2NC
Apukosketin edessä, 1 NO + 2 NC Virtatie 1 NC, 1 NC, 1 NO 3RH ja 3RT ruuviliittimelle .1/.2, .1/.2, .3/.4
Apukosketin edessä, 1 NO + 2 NC Virtatie 1 NC, 1 NC, 1 NO 3RH ja 3RT ruuviliittimelle .1/.2, .1/.2, .3/.4