SIEMENS - Apukosketinlohko 1s+3a - 3RH2911-1GA13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 3
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A
Asennustapa - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209829251
Sähkönumero
3720772
Toimittajan tuotenumero
3RH2911-1GA13
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
3
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
6 A
Asennustapa:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Lampunpidin:
ei ole
Apukosketin edessä, 1 NO + 3 NC Virtatie 1 NO, 1 NC, 1 NC, 1 NC kontaktorireleille Koko S00 ruuviliitin 51/52, 61/62, 71/72, 81/82 Fyysisesti koodattu; vain kontaktorireleillä 3RH2140* ja 3RH2440* voidaan yhdistää (EN 50011 mukaan)





