SIEMENS - Apukosketinlohko 2a - 3RH2911-1HA02


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A
Asennustapa - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209829299
Sähkönumero
3720792
Toimittajan tuotenumero
3RH2911-1HA02
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
6 A
Asennustapa:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
APUKOSK., S00, S0, 2NC
Apukosketin edessä, 2 NC Virtapolku 1 NC, 1 NC 3RH- ja 3RT-ruuviliittimelle .1/.2, .1/.2,
Apukosketin edessä, 2 NC Virtapolku 1 NC, 1 NC 3RH- ja 3RT-ruuviliittimelle .1/.2, .1/.2,