SIEMENS - Apukosketinlohko 2s+2a - 3RH2911-1FB22

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A

  • Asennustapa - muu

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209829435

Sähkönumero

3720791

Toimittajan tuotenumero

3RH2911-1FB22

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

6 A

Asennustapa:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

APUKOSK., S00, S0, 1NO, 1NC, 1NO, 1NC

Apukosketin 11 U, edessä, 2 NO + 2 NC Virtatie 1 NO, 1 NC, 1 NC, 1 NO 3RH:lle ja 3RT ruuviliittimelle .3/.4, .1/.2, .5/.6 , .7/.8