SIEMENS - Apukosketinlohko 2s+2a peilik. - 3RH2911-1GA22

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A
Asennustapa - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209829244
Sähkönumero
3720776
Toimittajan tuotenumero
3RH2911-1GA22
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
6 A
Asennustapa:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Lampunpidin:
ei ole
Apukosketin edessä, 2 NO + 2 NC Virtatie 1 NO, 1 NC, 1 NC, 1 NO kontaktorireleille Koko S00 ruuviliitin 53/54, 61/62, 71/72, 81/82 Fyysisesti koodattu; vain kontaktorireleillä 3RH2140* ja 3RH2440* voidaan yhdistää (EN 50011 mukaan)





