SIEMENS - Apukosketinlohko 2s - 3RH2911-1HA20

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A

  • Asennustapa - muu

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209829305

Sähkönumero

3720766

Toimittajan tuotenumero

3RH2911-1HA20

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

6 A

Asennustapa:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

APUKOSK., S0, 2NO

Apukytkin edessä, 2 NO Virtatie 1 NO, 1 NO 3RH ja 3RT ruuviliittimelle .3/.4, .3/.4