SIEMENS - Apukosketinlohko 2s - 3RH2911-1NF20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - -99999 A
Asennustapa - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209829909
Sähkönumero
3720796
Toimittajan tuotenumero
3RH2911-1NF20
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
-99999 A
Asennustapa:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Lampunpidin:
ei ole
elektroni. ohjata. apukytkin 2 NO, virtatie 1 NO,--,--,1 NO etupuoli 3RH- ja 3RT-ruuviliittimelle .3/.4, --/-- , --/-- , .3/.4



