SIEMENS - Apukosketinlohko 4a - 3RH2911-1GA04

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 4

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A

  • Asennustapa - muu

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209829268

Sähkönumero

3720780

Toimittajan tuotenumero

3RH2911-1GA04

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

4

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

6 A

Asennustapa:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

APUKOSK., S00, 4NC

Apukosketin edessä, 4 NC Virtapolku 1 NC, 1 NC, 1 NC, 1 NC kontaktorireleille Koko S00 ruuviliitin 51/52, 61/62, 71/72, 81/82 Fyysisesti koodattu; vain kontaktorireleillä 3RH2140* ja 3RH2440* voidaan yhdistää (EN 50011 mukaan)