SIEMENS - Apukosketinlohko 4s - 3RH2911-1GA40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 4
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A
Asennustapa - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209829237
Sähkönumero
3720782
Toimittajan tuotenumero
3RH2911-1GA40
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
4
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
6 A
Asennustapa:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Lampunpidin:
ei ole
Apukosketin edessä, 4 NO Virtatie 1 NO, 1 NO, 1 NO, 1 NO kontaktorireleille Koko S00 ruuviliitin 53/54, 63/64, 73/74, 83/84 3RH2140/3RH2440 acc. standardin EN 50011 mukaan Fyysisesti koodattu; vain kontaktorireleillä 3RH2140* ja 3RH2440* voidaan yhdistää (EN 50011 mukaan)





