SIEMENS - Apukosketintarvike - 3KD9103-6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A
Asennustapa - sivusta asennettava
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelilla esiasennettu
Malli / Tyyppi - integroitavissa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Sentron 3KF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4001869473741
Sähkönumero
3681809
Toimittajan tuotenumero
3KD9103-6
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
6 A
Asennustapa:
sivusta asennettava
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelilla esiasennettu
Malli / Tyyppi:
integroitavissa



