SIEMENS - Avainväännin - 3SU1000-4BL11-0AA0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäsentojen määrä - 3
Ohjauselementin väri - hopea
Linssin muoto - suorakulmainen
Ohjauselementin tyyppi - avain
Valaistavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209962552
Sähkönumero
2324316
Toimittajan tuotenumero
3SU1000-4BL11-0AA0
Tukkuerä
1
Kytkentäsentojen määrä:
3
Ohjauselementin väri:
hopea
Linssin muoto:
suorakulmainen
Ohjauselementin tyyppi:
avain
Valaistavissa:
ei
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Jousipalautus:
ei
Reiän halkaisija:
22.3 mm
Aukon leveys:
29.5 mm
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
musta
Aukon korkeus:
49.4 mm
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Etu renkaalla:
kyllä
RONIS-avainkytkin, 22 mm, pyöreä, muovia, lukkonumero SB30, 2 avainta, 3 kytkimen asentoa I-O-II, salpa, käyttökulma 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, Avaimen poisto I+O +II, mahdolliset erikoislukot: SB31, 421, 455