SIEMENS - Avainväännin - 3SU1000-5BF01-0AA0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäsentojen määrä - 2
Ohjauselementin väri - hopea
Linssin muoto - suorakulmainen
Ohjauselementin tyyppi - avain
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP67/IP69K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209950610
Sähkönumero
2324317
Toimittajan tuotenumero
3SU1000-5BF01-0AA0
Tukkuerä
1
Kytkentäsentojen määrä:
2
Ohjauselementin väri:
hopea
Linssin muoto:
suorakulmainen
Ohjauselementin tyyppi:
avain
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP67/IP69K
Valaistavissa:
ei
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Jousipalautus:
ei
Reiän halkaisija:
22.3 mm
Aukon leveys:
29.5 mm
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
musta
Aukon korkeus:
61 mm
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Etu renkaalla:
kyllä
avainkytkin Siemens, 22 mm, pyöreä, muovi, lukkonumero SSG10, 2 avainta, 2 kytkimen asentoa O-I, salpa, käyttökulma 90°, 10:30h/13:30h, avaimen poisto O