SIEMENS - Avainväännin - 3SU1000-5BF11-0AA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäsentojen määrä - 2

  • Ohjauselementin väri - hopea

  • Linssin muoto - suorakulmainen

  • Ohjauselementin tyyppi - avain

  • Valaistavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209950627

Sähkönumero

2324318

Toimittajan tuotenumero

3SU1000-5BF11-0AA0

Tukkuerä

1

Kytkentäsentojen määrä:

2

Ohjauselementin väri:

hopea

Linssin muoto:

suorakulmainen

Ohjauselementin tyyppi:

avain

Valaistavissa:

ei

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Jousipalautus:

ei

Reiän halkaisija:

22.3 mm

Aukon leveys:

29.5 mm

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

musta

Aukon korkeus:

61 mm

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Etu renkaalla:

kyllä

Avainkytkin CES, O-I, Muovi, musta kaulus

avainkytkin Siemens, 22 mm, pyöreä, muovi, lukkonumero SSG10, 2 avainta, 2 kytkimen asentoa O-I, salpa, käyttökulma 90°, 10:30h/13:30h, avaimen poisto O+I