SIEMENS - Avainväännin - 3SU1050-4BC01-0AA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäsentojen määrä - 2

  • Ohjauselementin väri - hopea

  • Linssin muoto - suorakulmainen

  • Ohjauselementin tyyppi - avain

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP67/IP69K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209970830

Sähkönumero

2324351

Toimittajan tuotenumero

3SU1050-4BC01-0AA0

Tukkuerä

1

Kytkentäsentojen määrä:

2

Ohjauselementin väri:

hopea

Linssin muoto:

suorakulmainen

Ohjauselementin tyyppi:

avain

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP67/IP69K

Valaistavissa:

ei

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Jousipalautus:

ei

Reiän halkaisija:

22.3 mm

Aukon leveys:

29.5 mm

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

muu

Aukon korkeus:

49.4 mm

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

metalli

Etu renkaalla:

kyllä

Avainkytkin RONIS, O-I, Metalli, kiiltävä kaulus

RONIS avainkytkin, 22 mm, pyöreä, metalli, kiiltävä, lukkonumero SB30, 2 avainta, 2 kytkinasentoa O<I, hetkellinen kosketintyyppi, Käyttökulma 45°, 10:30h/12h, avaimen irrotus O, mahdollista erikoislukot: SB31, 421, 455