SIEMENS - Avainväännin - 3SU1050-5BL11-0AA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäsentojen määrä - 3

  • Ohjauselementin väri - hopea

  • Linssin muoto - suorakulmainen

  • Ohjauselementin tyyppi - avain

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP67/IP69K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209948778

Sähkönumero

2324356

Toimittajan tuotenumero

3SU1050-5BL11-0AA0

Tukkuerä

1

Kytkentäsentojen määrä:

3

Ohjauselementin väri:

hopea

Linssin muoto:

suorakulmainen

Ohjauselementin tyyppi:

avain

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP67/IP69K

Valaistavissa:

ei

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Jousipalautus:

ei

Reiän halkaisija:

22.3 mm

Aukon leveys:

29.5 mm

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

muu

Aukon korkeus:

61 mm

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

metalli

Etu renkaalla:

kyllä

Avainkytkin CES, I-O-II, Metalli, kiiltävä kaulus

avainkytkin Siemens, 22 mm, pyöreä, metalli, kiiltävä, lukkonumero SSG10, 2 avainta, 3 kytkimen asentoa I-O-II, salpa, käyttökulma 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, avaimen poisto I +O+II