SIEMENS - CPU 312C , 10DI/6DO - 6ES7312-5BF04-0AB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Digitaalitulojen lukumäärä - 266
Digitaalilähtöjen lukumäärä - 262
Analogiatulojen lukumäärä - 64
Analogialähtöjen lukumäärä - 64
Tukee TCP/IP-protokollaa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4025515079064
Sähkönumero
9793013
Toimittajan tuotenumero
6ES7312-5BF04-0AB0
Tukkuerä
1
Digitaalitulojen lukumäärä:
266
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
262
Analogiatulojen lukumäärä:
64
Analogialähtöjen lukumäärä:
64
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Muistityyppi:
muu
Muistin koko:
64 kByte
Ohjelman lisämuistimahdollisuus:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Järjestelmätarvike:
ei
Leveys:
80 mm
Korkeus:
125 mm
Syvyys:
130 mm
Syöttöjännite AC 50 Hz:
0...0 V
Syöttöjännite DC:
24...24 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Malli / Tyyppi:
kompakti
Releulostulojen lukumäärä:
0
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
0
Syöttöjännite AC 60 Hz:
0...0 V
Aikakytkimien maksimimäärä:
0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
1
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
0
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
0
Optisella liitännällä:
ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Sisältää näytön:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Redundanssi:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Bluetooth standardi:
ei
WLAN 802.11 standardi:
ei
GPRS:
ei
GSM:
ei
UMTS:
ei
IO masteri:
ei
Kiskoasennus mahdollista:
ei
Seinäasennus/ suora-asennus:
ei
Etukiinnitys mahdollista:
ei
Räkki-asennus mahdollinen:
ei
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole


