SIEMENS - CPU 315-2DP - 6ES7315-2AH14-0AB0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - CPU 315-2DP - 6ES7315-2AH14-0AB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Digitaalitulojen lukumäärä - 0

  • Digitaalilähtöjen lukumäärä - 0

  • Analogiatulojen lukumäärä - 0

  • Analogialähtöjen lukumäärä - 0

  • Käsittelyaika (1K, binäärinen operaatio) - 0.05 ms

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4025515077763

Sähkönumero

9793014

Toimittajan tuotenumero

6ES7315-2AH14-0AB0

Tukkuerä

1

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

0

Analogiatulojen lukumäärä:

0

Analogialähtöjen lukumäärä:

0

Käsittelyaika (1K, binäärinen operaatio):

0.05 ms

Tukee TCP/IP-protokollaa:

ei

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Muistityyppi:

muu

Muistin koko:

256 kByte

Ohjelman lisämuistimahdollisuus:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Järjestelmätarvike:

kyllä

Leveys:

40 mm

Korkeus:

125 mm

Syvyys:

130 mm

Syöttöjännite AC 50 Hz:

0...0 V

Syöttöjännite DC:

19.2...28.8 V

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Malli / Tyyppi:

modulaarinen

Releulostulojen lukumäärä:

0

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

0

Syöttöjännite AC 60 Hz:

0...0 V

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

2

HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:

0

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

0

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

kyllä

Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

0

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:

0

Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:

0

Optisella liitännällä:

ei

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Sisältää näytön:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Redundanssi:

kyllä

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

ei

Bluetooth standardi:

ei

WLAN 802.11 standardi:

ei

GPRS:

ei

GSM:

ei

UMTS:

ei

IO masteri:

ei

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Seinäasennus/ suora-asennus:

kyllä

Etukiinnitys mahdollista:

ei

Räkki-asennus mahdollinen:

ei

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

muu

Räjähdysluokka pölyllä:

muu

SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP CPU WITH MPI INTERFACE INTEGRATED 24 V DCPOWER SUPPLY 256 KBYTE WORKING MEMORY 2. INTERFACE DP-MASTER/SLAVE MICROMEMORY CARD NECESSARY