SIEMENS - DIG. OUT SM321,16DO,230AC,1A - 6ES7322-1FH00-0AA0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite AC 50 Hz - 264...102 V
Syöttöjännite DC - 0...0 V
Digitaalitulojen lukumäärä - 0
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Digitaalilähtöjen lukumäärä - 16
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4019169350600
Sähkönumero
9793022
Toimittajan tuotenumero
6ES7322-1FH00-0AA0
Tukkuerä
1
Syöttöjännite AC 50 Hz:
264...102 V
Syöttöjännite DC:
0...0 V
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
16
Digitaalilähdöt määritettävissä:
kyllä
Digitaalitulot määritettävissä:
kyllä
Syöttöjännite AC 60 Hz:
264...102 V
Digitaalilähdön tyyppi:
Triac
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Virtalähtö:
1 A
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Sallittu jännite ulostulossa:
264...0 V
Lähtöjännite:
AC
Oikosulkusuojaus:
kyllä
Redundanssi:
kyllä
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
40 mm
Korkeus:
125 mm
Syvyys:
120 mm