SIEMENS - DIG. OUT SM322,32DO,24VDC,0.5A - 6ES7322-1BL00-0AA0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite AC 50 Hz - 0...0 V
Syöttöjännite DC - 28.8...20.4 V
Digitaalitulojen lukumäärä - 0
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä - 32
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4025515060932
Sähkönumero
9793025
Toimittajan tuotenumero
6ES7322-1BL00-0AA0
Tukkuerä
1
Syöttöjännite AC 50 Hz:
0...0 V
Syöttöjännite DC:
28.8...20.4 V
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
32
Digitaalilähdöt määritettävissä:
kyllä
Digitaalitulot määritettävissä:
kyllä
Syöttöjännite AC 60 Hz:
0...0 V
Digitaalilähdön tyyppi:
transistori
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Virtalähtö:
0.5 A
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Sallittu jännite ulostulossa:
28.8...0 V
Lähtöjännite:
DC
Oikosulkusuojaus:
kyllä
Redundanssi:
kyllä
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
40 mm
Korkeus:
125 mm
Syvyys:
120 mm