SIEMENS - DIG. OUT SM322,OPT.ISOL, 4DO - 6ES7322-5SD00-0AB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite AC 50 Hz - 0...0 V
Syöttöjännite DC - 24...24 V
Digitaalitulojen lukumäärä - 0
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4025515061083
Sähkönumero
9793028
Toimittajan tuotenumero
6ES7322-5SD00-0AB0
Tukkuerä
1
Syöttöjännite AC 50 Hz:
0...0 V
Syöttöjännite DC:
24...24 V
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
4
Syöttöjännite AC 60 Hz:
0...0 V
Tulovirta signaali 1:
10 mA
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Oikosulkusuojaus:
ei
Redundanssi:
ei
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
40 mm
Korkeus:
125 mm
Syvyys:
120 mm


