SIEMENS - DIGITAL INPUT SM321,16DI,230AC - 6ES7321-1FH00-0AA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - DIGITAL INPUT SM321,16DI,230AC - 6ES7321-1FH00-0AA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännite AC 50 Hz - 264...102 V

  • Syöttöjännite DC - 0...0 V

  • Digitaalitulojen lukumäärä - 16

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Digitaalilähtöjen lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4019169350457

Sähkönumero

9793015

Toimittajan tuotenumero

6ES7321-1FH00-0AA0

Tukkuerä

1

Syöttöjännite AC 50 Hz:

264...102 V

Syöttöjännite DC:

0...0 V

Digitaalitulojen lukumäärä:

16

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

0

Digitaalilähdöt määritettävissä:

kyllä

Digitaalitulot määritettävissä:

kyllä

Syöttöjännite AC 60 Hz:

144...102 V

Digitaalilähdön tyyppi:

Triac

Jännitetyyppi (tulojännite):

AC

Tulovirta signaali 1:

16 mA

Sisääntulon sallittu jännite:

264...0 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Sallittu jännite ulostulossa:

0...0 V

Oikosulkusuojaus:

ei

Redundanssi:

kyllä

Signaalin ajastusviive:

25...25 ms

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Leveys:

40 mm

Korkeus:

125 mm

Syvyys:

120 mm

SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED 16 DI, 120/230V AC, 1 X 20 PIN