SIEMENS - DIGITAL INPUT SM321,16DI,24VDC - 6ES7321-1BH02-0AA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite AC 50 Hz - 0...0 V
Syöttöjännite DC - 28.8...20.4 V
Digitaalitulojen lukumäärä - 16
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4025515051893
Sähkönumero
9793017
Toimittajan tuotenumero
6ES7321-1BH02-0AA0
Tukkuerä
1
Syöttöjännite AC 50 Hz:
0...0 V
Syöttöjännite DC:
28.8...20.4 V
Digitaalitulojen lukumäärä:
16
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
0
Digitaalilähdöt määritettävissä:
kyllä
Digitaalitulot määritettävissä:
kyllä
Syöttöjännite AC 60 Hz:
0...0 V
Digitaalilähdön tyyppi:
transistori
Jännitetyyppi (tulojännite):
DC
Tulovirta signaali 1:
7 mA
Sisääntulon sallittu jännite:
30...-30 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Sallittu jännite ulostulossa:
0...0 V
Oikosulkusuojaus:
ei
Redundanssi:
kyllä
Signaalin ajastusviive:
4.8...4.8 ms
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
40 mm
Korkeus:
125 mm
Syvyys:
120 mm


