SIEMENS - DIGITAL INPUT SM326,24DI,DC24V - 6ES7326-1BK02-0AB0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Digitaalitulot määritettävissä - ei
Digitaalilähdöt määritettävissä - ei
Digitaalilähdön tyyppi - ei ole
Leveys - 80 mm
Korkeus - 125 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4025515078234
Sähkönumero
9793021
Toimittajan tuotenumero
6ES7326-1BK02-0AB0
Tukkuerä
1
Digitaalitulot määritettävissä:
ei
Digitaalilähdöt määritettävissä:
ei
Digitaalilähdön tyyppi:
ei ole
Leveys:
80 mm
Korkeus:
125 mm
Syvyys:
120 mm
Fieldbus-portti erillisen kytkennän kautta mahdollinen:
ei
Järjestelmätarvike:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Syöttöjännite AC 50 Hz:
0...0 V
Syöttöjännite DC:
24...24 V
Digitaalitulojen lukumäärä:
24
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
0
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Syöttöjännite AC 60 Hz:
0...0 V
Sisääntulon sallittu jännite:
5...5 V
Tulovirta signaali 1:
100 mA
Oikosulkusuojaus:
ei
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
0
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
0
Optisella liitännällä:
ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Bluetooth standardi:
ei
WLAN 802.11 standardi:
ei
GPRS:
ei
GSM:
ei
UMTS:
ei
IO masteri:
ei
Kotelointiluokka (IP):
muu
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Signaalin ajastusviive:
0...0.0034 ms
Kiskoasennus mahdollista:
ei
Seinäasennus/ suora-asennus:
ei
Etukiinnitys mahdollista:
ei
Räkki-asennus mahdollinen:
ei
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole