SIEMENS - Diodi DC24V - 3RT2936-1ER00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - diodi
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - DC
Käyttöjännite DC - 24...24 V
LED-indikoinnilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209920576
Sähkönumero
3721391
Toimittajan tuotenumero
3RT2936-1ER00
Tukkuerä
1
Toiminto:
diodi
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Käyttöjännite DC:
24...24 V
LED-indikoinnilla:
ei
Diodi DC 24V,S2 
Ylijännitesuoja, diodiyhdistelmä 24 V DC, kontaktoreille, koko S2, S3
Ylijännitesuoja, diodiyhdistelmä 24 V DC, kontaktoreille, koko S2, S3





