SIEMENS - Diodisuojayhd. 24VDC S0 - 3RT2926-1ER00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - diodi
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - DC
Käyttöjännite DC - 24...24 V
LED-indikoinnilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209779419
Sähkönumero
3720729
Toimittajan tuotenumero
3RT2926-1ER00
Tukkuerä
1
Toiminto:
diodi
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Käyttöjännite DC:
24...24 V
LED-indikoinnilla:
ei
S0. DIODI YHDISTELMÄ. DC24v
Ylijännitesuoja, diodiyhdistelmä, 24 V DC, moottorikontaktoreille Koko S0,
Ylijännitesuoja, diodiyhdistelmä, 24 V DC, moottorikontaktoreille Koko S0,




