SIEMENS - Diodisuojayhd.+led 24VDC S0 - 3RT2926-1MR00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - diodi
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - DC
Käyttöjännite DC - 24...24 V
LED-indikoinnilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209822733
Sähkönumero
3720734
Toimittajan tuotenumero
3RT2926-1MR00
Tukkuerä
1
Toiminto:
diodi
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Käyttöjännite DC:
24...24 V
LED-indikoinnilla:
kyllä
S0, DIODE COMBINATION LEDILLÄ, DC24V
Ylijännitesuoja, diodiyhdistelmä LEDillä, 24 V DC, moottorin kontaktoreille Koko S0,
Ylijännitesuoja, diodiyhdistelmä LEDillä, 24 V DC, moottorin kontaktoreille Koko S0,




